- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 四角 ポンチのおすすめ人気ランキング
四角 ポンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新117件の「四角 ポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打ち抜きカッター」、「四角 パンチ」、「角穴 パンチャー」などの商品も取り扱っております。
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
ANEX四角錐ポンチ
石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。
木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。
金属板のケガキ作業に。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199仕様ハンマー打撃が可能な座金付トラスコ品番493-6701材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ質量(g)151軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
形状角穴(正方形)適合シャフト:KA-11×12穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
材質ステンレスセット内容四角型12サイズ(No.1~No.12) 各1種別四角高さ(mm)45種類ベーシック品名・タイプクッキー抜型TKG品番9-1115-1301TKG品番(2017)6-0993-1301
1セット
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
長さの異なるビット5本組
先端形状四角セット内容四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本両頭機能両頭, 片頭
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999税込¥1,099
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パンチダイス(角)
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番810-7135セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441質量(g)480(ケース含まず)能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、超強力です。
また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに
木ネジ、釘の下穴あけに
カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に
薄鉄板などのポンチングに
蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに
プラスチック、エンビ等の穴あけに
サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに
アイスピックに
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。高さ(mm)220
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。
角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。ベルト穴に最適な楕円穴あけができます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼形状楕円形